ナカバヤシ
インクジェット用紙 光沢紙PX 厚手
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/両面印刷(裏面マット)
坪量(g/m
2
)
192
印刷方式
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
素材
紙厚(mm)
入数
白色度(%)
適合プリンタ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169413
JPPX-A3S-10
1パック(10枚)
A3
光沢(ツヤあり)、裏面:マット(ツヤ消し)、紙ベース
0.23
10枚
97
インクジェットプリンター
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
29169447
JPPX-A4S-20
1パック(20枚)
A4
光沢(ツヤあり)、裏面:マット(ツヤ消し)、紙ベース
0.23
20枚
97
インクジェットプリンター
¥
1,890
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169456
JPPX-B5S-10
1パック(10枚)
B5
光沢(ツヤあり)、裏面:マット(ツヤ消し)、紙ベース
0.23
10枚
97
インクジェットプリンター
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169465
JPPX-2LS-20
1パック(20枚)
2L判
光沢(ツヤあり)、裏面:マット(ツヤ消し)、紙ベース
0.23
20枚
97
インクジェットプリンター
¥
1,090
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
29169474
JPPX-LS-100
1パック(100枚)
L判
光沢(ツヤあり)、裏面:マット(ツヤ消し)、紙ベース
0.23
100枚
97
インクジェットプリンター
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169483
JPPX-LS-50
1パック(50枚)
L判
光沢(ツヤあり)、裏面:マット(ツヤ消し)、紙ベース
0.23
50枚
97
インクジェットプリンター
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169429
JPPX-B4S-10
1パック(10枚)
B4
光沢(ツヤあり)、裏面:マット(ツヤ消し)、紙ベース
0.23
10枚
97
インクジェットプリンター
¥
1,200
取扱い終了
29169438
JPPX-A4S-50
1パック(50枚)
A4
光沢(ツヤあり)、裏面:マット(ツヤ消し)、紙ベース
0.23
50枚
97
インクジェットプリンター
¥
2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください