ナカバヤシ
インクジェット用紙 光沢紙PS 薄手
インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。光沢紙/片面印刷
紙厚(mm)
0.15
白色度(%)
98
坪量(g/m
2
)
127
素材
光沢(ツヤあり)、紙ベース
印刷方式
片面
適合プリンタ
インクジェットプリンター
対応インク
染料・顔料
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法(mm)
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169499
JPPS-A3S-20
1パック(20枚)
A3
297×420
20枚
¥
3,520
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169508
JPPS-A4S-50
1パック(50枚)
A4
210×297
50枚
¥
3,680
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169517
JPPS-A4S-100
1パック(100枚)
A4
210×297
100枚
¥
4,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください