曜日別特売

インクジェット用紙 マット紙MH 厚手

インクジェット用紙 マット紙MH 厚手 - ナカバヤシ

インクジェットプリンタ用。染料&顔料インク対応。マット紙/片面印刷

サイズA4適合プリンタインクジェットプリンタ印刷方式片面対応インク染料・顔料紙質マット紙入数50枚厚さ(mm)0.21寸法(mm)210×297白色度(%)85坪量(g/m2)173RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
坪量(g/m2)
白色度(%)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29169553JPMH-A4S-501738550枚
1,930
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする