ナカバヤシ
自分で作るクラフト
インクジェット&レーザープリンタ用。染料&顔料インク対応。片面印刷
サイズ
A4
坪量(g/m
2
)
70
寸法(mm)
210×297
タイプ
薄口/無地
印刷
片面
入数
50枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
紙厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169675
JPK-A450L-LB
ライトブラウン
0.1
¥
570
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29169684
JPK-A450L-B
ブラウン
0.11
¥
570
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください