ナカバヤシ
自分で作るクラフト
インクジェット&レーザープリンタ用。染料&顔料インク対応。両面印刷
サイズ
A4
紙厚(mm)
0.17
坪量(g/m
2
)
120
寸法(mm)
210×297
タイプ
厚口/無地
印刷
両面
入数
30枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応インク
染料・顔料
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169693
JPK-A430T-LB
ライトブラウン
¥
570
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
29169709
JPK-A430T-B
ブラウン
¥
570
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください