カラー共用紙

カラー共用紙 - ナカバヤシカラー共用紙 - ナカバヤシカラー共用紙 - ナカバヤシカラー共用紙 - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

一般コピー紙なみの平滑性のある用紙を使用しています。
紙の裏表を確認する必要がなく、どちらの面にも印字できます。
文字の多い文書からカラー写真まで印字可能です。
普通紙なのでボールペンや鉛筆の書き込み捺印も可能です。

サイズA4坪量(g/m2)81.4種別中厚口厚さ(mm)0.09寸法(mm)210×297紙質色上質紙印刷方式両面入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタオフセット/軽印刷、カラーコピー、モノクロPPC、カラー&モノクロレーザープリンタ、カラー&モノクロインクジェットプリンタ対応インク顔料・染料内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29169745MCP-A4-Pピンク
850
699
769(税込)
当日出荷
29169754MCP-A4-Bブルー
850
699
769(税込)
当日出荷
29169763MCP-A4-Gグリーン
850
699
769(税込)
当日出荷
29169779MCP-A4-Yイエロー
850
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29169745
2023-02-13
用途: 報告書の中表紙として使用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

報告書の項目分け
中表紙に使用するため、何度かリピート注文してます。
厚さもちょうど良く、裏写りしないので良い感じです。

対象商品 : 29169745
2022-10-06
用途: 店頭チラシ作成用
カットワークス ウッドベル

ちょっと厚手で手に取った時に安っぽくない所が良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 29169763
2020-12-12
用途: テイクアウト用のレシピに使用
えほんやサービス業

表面もツルツルしていて、プリンターで印刷しても裏写りもほとんどなくキレイな仕上がりです
満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする