ナカバヤシ
コピー&プリンタ用紙
カラーを使い分けると書類の整理、分類が簡単です。
サイズ
A4
色
ピンク・ブルー・グリーン・イエロー各50枚
坪量(g/m
2
)
76.7
種別
中厚口
厚さ(mm)
0.09
寸法(mm)
210×297
タイプ
無地
紙質
普通紙
入数
200枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プリンタ
レーザープリンタ、インクジェット、熱転写プリンタ、ドットプリンタ
対応インク
染料・顔料
内容量
1パック(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29169955
HCP-A4MX
¥
1,750
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください