ナカバヤシ
有線静音3ボタン青LEDマウス
左右ボタンだけでなく、ホイールも静音設計。全てのボタンを静音化しました。
収納に便利なケーブル束ねベルト付。
高性能BLUELEDセンサーを搭載。
サイズ
M
質量(g)
83
ケーブル長(m)
1.5
対応OS
Windows 8.1/8/7、MacOS X 以降
接続方式
有線
対応機種
USBポートが正常に動作するパソコン
分解能
1000dpi
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×106×38
ボタン数
2ボタン+ホイールボタン
インターフェイス
USB(A)コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
読取方式
青色LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29171145
MUS-UKT102BK
ブラック
¥
3,530
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29171154
MUS-UKT102W
ホワイト
¥
3,530
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください