ゲーム用ヘッドセット

ゲーム用ヘッドセット - ナカバヤシゲーム用ヘッドセット - ナカバヤシ

片耳タイプなので外部の音も聞こえて安心。
マイク、ヘッドアームは最適なポジションへ調節可能。
手元で音量調節ができるリモートコントローラー。
交換用マイクカバー、イヤーパッド各1個付属。
スマートフォン、PSVitaなどにも対応。

対応機種直径3.5mmジャック(CTIA規格準拠)を搭載した製品。(※OMTP規格準拠製品には対応していません。)材質ABSブラック質量(g)60ケーブル長(m)1.8感度ヘッドフォン部/112dB±4dB機能ボリュームコントローラー付周波数特性ヘッドフォン部/20Hz~20KHz、マイクロフォン部/100Hz~10KHzヘッドフォン部ドライバユニットΦ27mmマイクロフォン部無指向性コンデンサーマイクヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32±15%マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度マイクロフォン部/-54dB±3dBインターフェース直径3.5mmジャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×50×180指向性無指向性RoHS指令(10物質対応)対応装着方式片耳イヤホン形状片耳ヘッドバンド型音量調節ゲーミング内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29172405MHM-MGM22BK
3,000
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする