ナカバヤシ
ニンテンドーSWITCH用衝撃吸収ブルーライト 反射防止
フッ素コートで軽い指すべり。キズや汚れにも強い。
抗菌仕様で安心。
位置決めしやすい3分割離けいシート。
自己吸着タイプできれいに貼れる。
専用フィルムで、切らずに使える。
適合機種
ニンテンドーSWITCH
材質
表面/PET、粘着面/特殊シリコン皮膜
質量(g)
2
種類
液晶保護フィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)
161.5×93
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
衝撃吸収/反射防止ブルーライトカット
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29172615
GAF-SWIFPGWBC
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください