ナカバヤシ
ニンテンドーSWITCH用ガラスフィルム 防指紋
傷に強い高硬度9H!SWITCH専用液晶保護ガラスフィルム
適合機種
ニンテンドーSWITCH
材質
表面/強化ガラス、粘着面/シリコン樹脂
厚さ(mm)
0.33
質量(g)
16
種類
液晶保護フィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)
161×92
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
光沢指紋防止
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29172633
GAF-SWIGFLS
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください