ナカバヤシ
MacBookPro15インチ用フィルム高精細反射防止
高精細反射防止高精細ディスプレイ用フィルムを貼った後、特殊シリコン層吸着部が時間経過とともに気泡を分散し目立たなくなります。気泡サイズにより消えない場合があります。
適合機種
Mac Book Pro 15inch 2016モデル
材質
表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜
取付
シリコン吸着
機能
高精細反射防止
対応インチサイズ
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
反射防止
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29173279
SF-MBP1501FLH
¥
4,120
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください