曜日別特売

8inchタブレット用フリーカット 高精細反射防止

8inchタブレット用フリーカット 高精細反射防止 - ナカバヤシ

8インチまでのサイズに対応するフリーカットタイプ目盛り付シートでカットが楽。ギラツキを防止した高精細反射防止タイプのフィルムで気泡が分散し消える気泡レス加工を施しています。

特性高精細・反射防止・気泡レス材質表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜高さ(mm)230寸法(幅W×高さH)(mm)155×230適合サイズ8インチまでRoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29173595TBF-FR8FLH
2,580
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする