ナカバヤシ
11.6inchタブレット用フリーカット 高精細反射防止
ギラツキを防止した高精細反射防止タイプ。気泡が分散し消える!気泡レス加工。貼りやすい分割シート採用!
特性
高精細・反射防止・気泡レス
材質
表面/PET、吸着面/特殊シリコン皮膜
高さ(mm)
230
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×230
適合サイズ
11.6インチまで
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29173629
TBF-FR116FLH
¥
2,860
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください