曜日別特売

タブレット用フリーカット液晶保護フィルム

タブレット用フリーカット液晶保護フィルム - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

本製品をカッターナイフなどでカットすることで、画面にあったオリジナルサイズの保護フィルムが作れます。離けいシートには、カットしやすいよう方眼メモリが印刷されています。超微細な化学繊維がホコリや油脂をキャッチする「マイクロファイバークロス」を同梱しました。防汚加工により、指紋や汚れの付着を防ぎます。自己吸着タイプの特殊フィルムで、簡単に貼り直しが可能です。

特性防汚材質本体/PET樹脂、マイクロファイバークロス/ポリエステル厚さ(mm)0.15クリア高さ(mm)270質量(g)15寸法(幅W×高さH)(mm)200×270適合サイズフリーサイズ光線透過率(%)90以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29173848TAFF-01
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29173848
2023-05-18
用途: 外側が浮く
株式会社はざま牧場

カッターナイフでカットした部分が微妙に膨れるのでモニターとフィルムの間に隙間ができてしまう
あまりオススメしない。初めから寸法の合ったものを選んだほうがよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする