曜日別特売

ニンテンドーSWITCH用プロテクトケース

ニンテンドーSWITCH用プロテクトケース - ナカバヤシニンテンドーSWITCH用プロテクトケース - ナカバヤシニンテンドーSWITCH用プロテクトケース - ナカバヤシニンテンドーSWITCH用プロテクトケース - ナカバヤシニンテンドーSWITCH用プロテクトケース - ナカバヤシニンテンドーSWITCH用プロテクトケース - ナカバヤシニンテンドーSWITCH用プロテクトケース - ナカバヤシニンテンドーSWITCH用プロテクトケース - ナカバヤシ

EVA素材を使用、キズ衝撃からSWITCH本体を守ります。内側の起毛素材がSWITCH本体をやさしく保護します。取り出しやすいダブルファスナーを採用。軽量で持運びに最適です。ゲームカード収納ポケット、ケーブルなどのアクセサリーを収納できるマルチポケット付き。

適合機種ニンテンドーSWITCH特性衝撃吸収、カラビナ付、ダブルファスナー材質PU、EVA、ポリエステル質量(g)160種類本体ケース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×120×37RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29174487SZC-SWI01BKブラック
2,550
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29174496SZC-SWI01BLブルー
2,550
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29174505SZC-SWI01Rレッド
2,550
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29174523SZC-SWI01Wホワイト
2,550
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29174514SZC-SWI01LYライムイエロー
2,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする