曜日別特売

switchストレッチポーチ

switchストレッチポーチ - ナカバヤシswitchストレッチポーチ - ナカバヤシswitchストレッチポーチ - ナカバヤシswitchストレッチポーチ - ナカバヤシswitchストレッチポーチ - ナカバヤシswitchストレッチポーチ - ナカバヤシ

本体にJoy-Conをセットした状態で収納可能(カバーを装着したままでも収納できます。)
クッション性のある伸縮素材がSWITCHをやさしく保護します。
取り出しやすく、落下しにくいシンプル形。
ファスナーなどの金具がないので、SWITCHに傷がつきにくい。

適合機種ニンテンドーswitch 2017材質ポリエステル、合成ゴム質量(g)65種類本体ケース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×135×10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29174539SZC-SWI02BKブラック
1,690
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29174548SZC-SWI02BLブルー
1,690
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
29174557SZC-SWI02Rレッド
1,690
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする