曜日別特売

switchドック一体収納ケース

switchドック一体収納ケース - ナカバヤシswitchドック一体収納ケース - ナカバヤシswitchドック一体収納ケース - ナカバヤシ
(1件のレビュー)

SWITCH本体をドックにセットした状態で全ての本体セットを収納できます。
クッション素材入りで、外からの衝撃を吸収。
本体上面と両側面にハンドル付きで、持ち運びやすい。
正面ポケットに、小分けポケット付き。イヤホンやゲームカードの収納に便利です。内側の仕切りはマジックテープ式で取り外し可能。好みに合わせて位置を変えることができます。

適合機種ニンテンドーswitch 2017特性衝撃吸収ブラック材質ポリエステル質量(g)305種類本体ケース本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×155×160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29174566SZC-SWI03BK
4,210
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29174566
2024-10-20
用途: 複数台のスイッチを運ぶ時に
製造業

ケース付きのSwitchを2台入れても少し余裕があるので持ち運びに便利です。思ったより収納スペースがあって取り外しできる仕切りが複数あるので色々使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする