ナカバヤシ
SWITCH用クリアカバー分離型
SWITCH本来のデザインを損なわない、分離型クリアカバー。装着したままドックに挿すことができます。
適合機種
ニンテンドーSWITCH
種類
本体ケース
材質
ポリカーボネート
色
クリア
質量(g)
45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
243×25×108
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29174584
SZC-SWI09CL
¥
1,980
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください