SWITCH用シリコンカバー分離型

SWITCH用シリコンカバー分離型 - ナカバヤシSWITCH用シリコンカバー分離型 - ナカバヤシSWITCH用シリコンカバー分離型 - ナカバヤシSWITCH用シリコンカバー分離型 - ナカバヤシ

柔らかく、クッション性のある、分離型シリコン製カバー。Joy-Con裏面部にグリップ付きで、握りやすさUP!

適合機種ニンテンドーSWITCH種類本体ケース材質シリコン質量(g)85本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×32×105内容量1個
注意
※カバーをしたままドックに挿すことはできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29174618SZC-SWI06CCコンビ
2,550
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29174645SZC-SWI06Yイエロー
2,550
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29174609SZC-SWI06BKブラック
2,550
取扱い終了
返品不可
29174627SZC-SWI06GRPグリーン×ピンク
2,550
取扱い終了
29174636SZC-SWI06Rレッド
2,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする