SWITCHプロコン用カバー

SWITCHプロコン用カバー - ナカバヤシSWITCHプロコン用カバー - ナカバヤシSWITCHプロコン用カバー - ナカバヤシ

柔らかく、クッション性のあるシリコン製。キズ汚れからProコントローラーを守ります。 グリップ部分に滑り止め加工。ホールド感を高めます。

適合機種ニンテンドーSWITCH Proコントローラー種類コントローラ用カバー材質シリコンブラック質量(g)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×47×106RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29174654SZC-SWI08BK
1,690
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする