ナカバヤシ
10.6インチタブレット汎用プレーンケース
肌触りのよいネオプレーンを採用。小物を収納できる便利な背面メッシュポケット付。
対応機種
iPad2&Retina、Xperia Tablet Z、Surface Pro&RT
タイプ
スリーブ・ポーチ型
特性
ポケット
材質
ナイロン、ポリエステル、ラバー
質量(g)
115
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×290×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×270×10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29175494
SZC-TCF10BK
ブラック
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29175503
SZC-TCF10BL
ブルー
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください