スワロフスキー付タッチペン

スワロフスキー付タッチペン - ナカバヤシスワロフスキー付タッチペン - ナカバヤシ

スマートフォンやタブレットPCに使用が可能です。
指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚しません。

商品タイプタッチペン本体対応機種各種スマートフォン、各種タブレット質量(g)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6×9×110先端径(Φmm)6内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29176289ECTP-04BL6ブルー
1,890
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29176298ECTP-04P6ピンク
1,890
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
29176307ECTP-04R6レッド
1,280
取扱い終了
29176316ECTP-04NB6ネイビー
1,280
取扱い終了
29176325ECTP-04GL6ゴールド
1,280
取扱い終了
29176334ECTP-04GY6グレイ
1,280
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする