曜日別特売

一眼レフカメラバッグEM

一眼レフカメラバッグEM - ナカバヤシ一眼レフカメラバッグEM - ナカバヤシ

正面と側面にポケット(+内ポケット)がついており小物の整理収納に便利。着脱式のストラップ付属。強靭なナイロン生地でカメラやレンズを守ります。長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。

ブラック付属品ストラップ・仕切りパッド×2材質外生地/ナイロン、 内生地/ポリエステル質量(g)730本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×160×200ストラップ幅(mm)ストラップパッド/65ストラップ長(mm)1050~1650耐荷重(g)ストラップ/3000着脱方式ストラップ着脱式RoHS指令(10物質対応)対応収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×115×140収納の目安一眼レフカメラ本体+アクセサリー+望遠ズームレンズ、ミラーレス一眼カメラ本体+アクセサリー+望遠ズームレンズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29176395DCB-005BK
7,580
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする