ナカバヤシ
SWITCH用ゲームカードケース4枚入
軽量タイプ。ゲームカード4枚収納。半透明で、閉じていても 中のゲームカードが見えます
適合機種
ニンテンドーSWITCH
種類
ソフト用ケース
材質
ポリプロピレン
質量(g)
12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
33×13×75
収納枚数(枚)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29177183
MCC-SWI03BK
ブラック
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29177199
MCC-SWI03BL
ブルー
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29177217
MCC-SWI03Y
イエロー
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29177226
MCC-SWI03W
ホワイト
¥
650
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29177208
MCC-SWI03DD
オレンジ
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください