マウスパッド(ベーシッククロス)

マウスパッド(ベーシッククロス) - ナカバヤシマウスパッド(ベーシッククロス) - ナカバヤシマウスパッド(ベーシッククロス) - ナカバヤシマウスパッド(ベーシッククロス) - ナカバヤシ
(3件のレビュー)

自然な風合いのベーシッククロスタイプです。
光学式、レーザー式、BlueLED式どのマウスでも良好な読み取り性能を実現します。
裏面は滑り止め効果が高いため、デスクにピッタリ貼り付き、滑らず快適な操作ができます。

適合光学式、レーザー式、BlueLED式材質EVA質量(g)9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×4×180RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29178276MUP-907BKブラック
690
619
681(税込)
当日出荷
29178285MUP-907BLブルー
690
619
681(税込)
当日出荷
29178294MUP-907GNグリーン
690
619
681(税込)
当日出荷
29178303MUP-907Rレッド
690
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29178276
2023-08-20
用途: パソコン作業で
農・林・水産業

前のマウスパットがなんか使えなくなったので買いました。

対象商品 : 29178276
2023-08-15
用途: パソコン
農・林・水産業

前のマウスパットが古くなったので買いました。また買う

対象商品 : 29178276
2018-12-20
用途: デスクワーク

裏面がすべります
マウスの動きは問題ないですが、パッドがすべるので作業性は悪いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする