マウスパッド

マウスパッド - ナカバヤシマウスパッド - ナカバヤシ

柔軟性と接着力に優れ、曲面にも貼り付け可能。
ステッカー感覚で気軽に貼って持ち運びができ、移動先でも優れたマウスの操作環境を再現。
跡を残さず繰り返し着脱可能です。
極小凹凸加工で、センサーの読み取り感度抜群。
マウスを滑らかに移動させる表面コート層。
デスクとの段差が気にならない厚さ0.19mm。
焼却時に有毒ガスを発生しない環境配慮素材を使用。
ノベルティー等の名入れに最適です。

材質表面/PE、オレフィン系シート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×150×0.19RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29178337MUP-522BLブルー
オープン
389
428(税込)
当日出荷
29178346MUP-522GYグレー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする