ナカバヤシ
FAX感熱記録紙 A4/216mm巾
(1件のレビュー)
A4/216mm巾のFAX用紙です。
サイズ
A4レター
幅(mm)
216
仕様
表発色/GIII機用
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
芯径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29178486
FXR-216S-1
100
1
¥
3,260
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178495
ヨF-216-1
30
1
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178504
ヨF-216-3
30
0.5
¥
1,060
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178529
ヨF-216-5
15
0.5
¥
590
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178513
ヨF-216-2
50
1
¥
1,610
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください