ナカバヤシ
FAX詰め替えリボン/パナソニック用
パナソニック対応です。
適合機種メーカー
Panasonic
色
黒
種別
互換品
仕様
S巻き、ギア、フランジ付
幅(mm)
210
サイズ
A4
長さ(m)
33
印字枚数
約100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
Panasonic(おたっくす):KX-FAN200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29178635
FXR-S2G
¥
2,210
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください