ナカバヤシ
FAX詰め替えリボン/パナソニック用
(1件のレビュー)
パナソニック対応お得な2本入りです。
適合機種メーカー
Panasonic
色
黒
種別
互換品
仕様
S巻き、ギア、フランジ付
幅(mm)
210
サイズ
A4
長さ(m)
18
印字枚数
約54枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
Panasonic(おたっくす):KX-FAN190、KX-FAN190W互換
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29178644
FXR-S3G-2P
¥
2,330
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください