ナカバヤシ
FAX詰め替えリボン/シャープ
(2件のレビュー)
シャープ対応お得な2本入りです。
適合機種メーカー
SHARP
色
黒
種別
互換品
仕様
S巻き、ギア付
幅(mm)
220
サイズ
A4
長さ(m)
36
印字枚数
約115枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW、UX-NR9G、UX-NR9GW
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29178669
FXR-SH2G-2P
¥
2,900
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください