ナカバヤシ
FAX詰め替えリボン/シャープ用
シャープ対応お得な2本入りです。
適合機種メーカー
SHARP
色
黒
種別
互換品
仕様
S巻き
幅(mm)
220
サイズ
A4
長さ(m)
33
印字枚数
約100枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合リボン
シャープ:UX-NR4A4、UX-NR5A4
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29178687
FXR-SH1-2P
¥3,090
¥
2,498
¥2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください