ナカバヤシ
ホコリキャッチャー 除電スティック
静電気を除去しホコリがつきにくくなります。
材質
本体/ABS樹脂、ブラシ/PP・ナイロン
全長(mm)
120
質量(g)
22
収納時寸法(mm)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29178863
JCL-HC9BK
ブラック
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29178879
JCL-HC9W
ホワイト
¥
1,210
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください