曜日別特売
モノタロウ

磁気ボール盤カッター

磁気ボール盤カッター - モノタロウ
(40件のレビュー)

下穴不要で穴あけスピードが向上することで効率よく作業できます。
厚さ35mmまでの穴あけが可能です。

用途鋼板、形鋼、ステンレス鋼、鋳鉄などへの穴あけに。適合育良精機:IS-LB25V・IS-LB30SW・IS-LB40SW・IS-LB50SW、大見工業:MGF30AH・MGF35・MGF40AH・MGF50AH・HiKOKI(旧日立工機):BM40M2材質刃:超硬(K20)、本体:クロムモリブデン鋼、センターピン:クロム鋼(GCr15)適合被削材種軟鋼材、ステンレス切削条件切削速度(m/min):20-35、送り速度(mm/rev):0.05-0.1内容量1本
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※破損の恐れがあるので、作業時は保護メガネをご使用ください。
※刃に素手で触れないでください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
刃数
刃幅
シャンクサイズ(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
314464771212357443.5Φ19.05×L2358(カッター)、20(センターピン)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
314464861313357443.5Φ19.05×L2360(カッター)、20(センターピン)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
314464951414357443.6Φ19.05×L2362(カッター)、20(センターピン)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
314465041515357443.6Φ19.05×L2364(カッター)、20(センターピン)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
314465131616357463.5Φ19.05×L2366(カッター)、20(センターピン)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
314465291818357463.5Φ19.05×L2370(カッター)、34(センターピン)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
314465381919357463.5Φ19.05×L2373(カッター)、34(センターピン)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
314465472020357463.5Φ19.05×L2377(カッター)、34(センターピン)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
314465562222357463.5Φ19.05×L2383(カッター)、34(センターピン)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
314465652424357464Φ19.05×L2392(カッター)、34(センターピン)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
314465742525357464Φ19.05×L2395(カッター)、34(センターピン)
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31446477128369492512 (カッターのみ)12 磁気ボール盤カッター モノタロウ 83694925磁気ボール盤カッターモノタロウ1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31446486138369493413 (カッターのみ)13 磁気ボール盤カッター モノタロウ 83694934磁気ボール盤カッターモノタロウ1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31446495148369495914 (カッターのみ)14 磁気ボール盤カッター モノタロウ 83694959磁気ボール盤カッターモノタロウ1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31446504158369496815 (カッターのみ)15 磁気ボール盤カッター モノタロウ 83694968磁気ボール盤カッターモノタロウ1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31446513168369497716 (カッターのみ)16 磁気ボール盤カッター モノタロウ 83694977磁気ボール盤カッターモノタロウ1個
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31446529188369500418 (カッターのみ)18 磁気ボール盤カッター モノタロウ 83695004磁気ボール盤カッターモノタロウ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31446538198369502019 (カッターのみ)19 磁気ボール盤カッター モノタロウ 83695020磁気ボール盤カッターモノタロウ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31446547208369502920 (カッターのみ)20 磁気ボール盤カッター モノタロウ 83695029磁気ボール盤カッターモノタロウ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31446556228369504722 (カッターのみ)22 磁気ボール盤カッター モノタロウ 83695047磁気ボール盤カッターモノタロウ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31446565248369506524 (カッターのみ)24 磁気ボール盤カッター モノタロウ 83695065磁気ボール盤カッターモノタロウ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
31446574258369507425 (カッターのみ)25 磁気ボール盤カッター モノタロウ 83695074磁気ボール盤カッターモノタロウ1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-19
用途: 鋼材の穴あけ
建設業・工事業

日東工器のアトラとハイコーキのボーラーで問題なく使用できました。

1が参考にしています
2025-03-28
用途: 鋼材の穴あけ

カッター本体とセンターピンにガタが有り過ぎて1ミリ以上センターがズレて穴が開いていて困りました…

対象商品 : 31446477
2023-08-22
用途: 軟鋼材穴あけ

センタピン付きでこの値段は良い
φ13.5とφ14.5があればもっと購入する

2が参考にしています
対象商品 : 31446504
2022-11-15
用途: 鉄骨工事
水永鉄工所

初めての買いましたが、切れ味も悪くない!他の製品はセンターの軸の出が少なくて、芯を出すのが出しづらいが!この製品はセンタピンの出があるので見やすく芯が出しやすい!耐久性はまだ分かりませんのでやや満足。

対象商品 : 31446477
2023-11-15
用途: 鋼材の穴開けに使用しています。
株式会社テクニカル

安価で使用感もよいです満足して使用出来ます。
次回も購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 31446504
2022-05-01
用途: 機械メンテナンス作業時
株式会社藤原工業建設業・工事業

他メーカーで買うと中のピンがバラ売りで高いですが
モノタロウ商品はピンも一体で安い為、お得です。
全然、問題なく使わせてもらえてます。
大満足です!

対象商品 : 31446529
2022-02-23
用途: 形鋼穴あけ加工
有限会社藤正鉄工

メ-カ-品は高いのでセンタ-ピン付きでこの価格は非常にいいと思います

2024-09-23
用途: 取付できない

別サイズとこのサイズ購入。別サイズの方は、堅いがなんとか取付できました。
このサイズは、無理。固くて取付できない。使えない。
取付部の精度が悪いのでは?残念、ただのゴミになりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする