インクジェットプリンタ PIXUS TS5130S
(1件のレビュー)シンプル操作で、はじめてでも使いやすいお手軽モデル。
- 付属品
- セットアップ用インクタンク(BC-341/BC-340)/セットアップCD-ROM/
設置・基本操作マニュアル(紙)
- 質量(kg)
- 約6.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)
- シリーズ
- PIXUS
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 425×315×147
- 騒音値(dB)
- 49
- 最大解像度
- 4800(横)×1200(縦)
- 液晶モニター
- 2.5型TFTカラー
- プリント方式
- インクジェット
- インク
- 4色
- プリントヘッド
- C/M/Y×各384ノズル、顔料BK×640ノズル
- 自動画面プリント可能用紙
- 両面:普通紙(A4、A5、B5、レター)
- 使用可能用紙サイズ
- 後トレイ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、郵便往復はがき、名刺、スクエア(127mm×127mm)、六切、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅 55mm~215.9mm、長さ 89mm~676mm)、カセット:A4、A5、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅 148mm~215.9mm、長さ 210mm~297mm)
- 給紙方式
- 後トレイ/カセット
- 給紙可能枚数(最大積載枚数)
- 普通紙(後トレイ/カセット):100枚/100枚、郵便はがき(後トレイ):40枚
- 色数
- 4
- 商品タイプ
- プリンター
- 内容量
- 1台
プリンター の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 29050413
2019-06-27
用途: 個人
電気・ガス・熱供給・水道業
ts5130とts5130sはどの様に違いがあるのでしょうか?ts5130sを注文をしたのに。二度と注文はしません
MonotaROからの回答
この度は、商品説明が分かりづらく、誠に申し訳ございません。
TS5130SはTS5130の後継モデルとなり、性能は同様となります。
駆動音のみが約44.0dBから約49.0dBと変更されておりますが、測定方法も変更となっておりますため、一概に違いがあるとは言い難い違いとなります。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。











