インクジェット複合機

インクジェット複合機 - brother(ブラザー)インクジェット複合機 - brother(ブラザー)インクジェット複合機 - brother(ブラザー)インクジェット複合機 - brother(ブラザー)インクジェット複合機 - brother(ブラザー)インクジェット複合機 - brother(ブラザー)インクジェット複合機 - brother(ブラザー)インクジェット複合機 - brother(ブラザー)

30万ページ・7年間の高耐久モデル。
2段用紙トレイ&高速プリント・低コストでビジネスに安心と快適を

付属品
スターターインクカートリッジ、かんたん設置ガイド、電源コード、紙詰まり解消シート、ローラークリーニングキット、保証書他印刷物
仕様
【最小インク液滴サイズ】2.5pl、【コストスピード】A4文書インクコスト(カラー/モノクロ):約4.1/0.8円/ページ、L判写真コスト(インク+用紙):約13.0円/枚、A4普通紙スピード(カラー/モノクロ):約26/28ipm、A4普通紙最速スピード(カラー/モノクロ):約32/35ppm [インク節約モード]、ファーストプリント(カラー/モノクロ):約4.7/4.5秒、L判写真スピード(高画質):非公開
質量(kg)
約17.1
消費電力(W)
スリープモード時:約0.8、待機時(電源OFF時):約5.5、コピー時:約33
エコマーク認定
認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
435×439×340
機能
【基本機能】プリント:○、コピー:○、スキャン:○、ファクス:○、コードレス電話機:-、【操作・便利機能】タッチパネル液晶:4.3型、前面給紙トレイ:○(普通紙:最大250枚+250枚)、多目的トレイ:○ (普通紙:最大100枚)、ADF(自動原稿送り装置):○ (普通紙:最大50枚)、自動両面プリント:○、ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリー):○、両面同時スキャン:○、対応用紙サイズ:L判~A4:(A4、 レター、 リーガル、 B5(JIS)、 B6(JIS)、 A5、 A6、 ポストカード、 インデックスカード、 L判、 2L判、 ハガキ、 往復ハガキ、 Com-10、 DL封筒、長形3号封筒、 長形4号封筒、 洋形2号封筒、 洋形4号封筒)
インターフェース
ネットワーク:無線/有線LAN、USB接続:○、スマホ・タブレット接続:○、Wi-Fi Direct(R):○、対応規格:AirPrint/Mopria
解像度
最大1200×4800dpi
耐久性
約30万ページまたは7年間
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
対応インク
インク構成:4色独立 全色顔料、インク型番:LC516・LC516XL シリーズ、印刷可能ページ数:ブラック(通常) 約1,000ぺージ、ブラック(大容量) 約6,000ページ、カラー(通常) 約1,000ぺージ、カラー(大容量) 約5,000ページ
エコマーク認定番号
26155006
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02961626MFC-J5115N
オープン
¥50,980
¥56,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする