農業用防毒マスク スカイマスク

農業用防毒マスク スカイマスク - 三光化学工業
(1件のレビュー)

吸収缶は下付で下方視野が広く、また面体内の汗を吸収させる[吸水マット]を取り付けております。
直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)1個付き

品名
吸収缶は下付で下方視野が広く、また面体内の汗を吸収させる[吸水マット]を取り付けております。
直結式小型吸収缶【G37S1】(有機ガス用)1個付き
用途農薬散布用ガスの種類有機ガス用種別防毒マスクサイズS適合吸収缶G37S1本体質量(g)91破過時間シクロヘキサン 300ppm 150分クラス対応商品タイプセット品内容量1個
注意
※1000ppm以下での使用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
取付個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2905472631460半面タイプ1
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29054726
2023-08-01
用途: 殺虫剤の散布に使用

最初は慣れなくて少し息苦しく感じましたが、慣れれば、安全に使用出来き重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする