農業用防じんマスク シルキーマスクDF651N

農業用防じんマスク シルキーマスクDF651N - 三光化学工業
(1件のレビュー)

活性炭入り/排気弁付きタイプ
農薬散布(粉剤・液剤)に安心して使えます。
活性炭が臭いを軽減。
排気弁から呼気を排出。
形状は、取替え式マスクの形を基本に日本人の顔に合わせて設計しました。
ブリスターパックに2枚入りで、お求めやすくなっています。

用途農薬散布用国家検定合格番号第TM559号種別防じんマスク粒子捕集効率(%)99.5本体質量(g)17使用環境DS2クラス対応内容量1パック(2枚)
注意
※ガス剤では使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2905475363404
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29054753
2019-06-27
用途: 農薬散布
その他業種

多少息苦しいです。夏場は暑い。でも、これがあれば農薬散布も安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする