曜日別特売

PPおねじ付ソケット

PPおねじ付ソケット - 光明製作所
材質金属形状ソケット規格JWWA B116適合管PE接続ねじ種類R内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29053719KJP-901R13
1,800
989
1,088(税込)
当日出荷
29053728KJP-901R20
2,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
29053737KJP-901R25
3,470
1,888
2,077(税込)
当日出荷
29053746KJP-901R30
6,580
3,598
3,958(税込)
当日出荷
29053755KJP-901R40
8,550
4,698
5,168(税込)
当日出荷
29053764KJP-901R50
13,260
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする