曜日別特売

PPソケット

PPソケット - 光明製作所
(2件のレビュー)
用途二層管ポリエチレンパイプ用継手材質金属形状ソケット規格JWWA B116適合管PE内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29054193KJP-90413
2,860
1,598
1,758(税込)
当日出荷
29054209KJP-90420
4,190
2,598
2,858(税込)
当日出荷
29054218KJP-90425
5,260
2,998
3,298(税込)
当日出荷
29054227KJP-90430
10,450
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
29054236KJP-90440
13,920
7,898
8,688(税込)
当日出荷
29054245KJP-90450
21,270
12,980
14,278(税込)
当日出荷
29054254KJP-90420×13
3,480
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
29054263KJP-90425×13
4,660
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
29054279KJP-90425×20
4,890
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
29054288KJP-90430×20
8,690
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
29054297KJP-90430×25
9,260
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
29054306KJP-90440×20
12,420
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
29054315KJP-90440×25
12,860
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
29054324KJP-90440×30
13,160
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
29054333KJP-90450×20
17,750
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
29054349KJP-90450×25
18,240
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
29054358KJP-90450×30
19,210
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
29054367KJP-90450×40
19,730
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29054218
2024-04-04
用途: 水道配管改修
REO企画

商品は何の問題もなく使用できました。40年以上前の水道配管の改修に使用。配管詰まりの改修以来で、配管を切断する必要があり使用しました。商品は何の問題もなく古い配管にも使用できました。

対象商品 : 29054193
2021-04-28
用途: 給水加圧ポンプの設置時
建設業・工事業

非常に簡単に取付ができて漏れもなく満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする