ラビンローラーバック単体

ラビンローラーバック単体 - ブレイン
(1件のレビュー)

背負う・持つ・転がすの 3wayで使える防災ローラーバッグです。
災害時避難時に持ち運び便利。収納容量もタップリあるので色んな防災用品を収納できる事ができます。
持ち手部分は伸縮するので、ローラーバッグとして使用するときには、持
ち手を伸ばして使用します。
各所に反射シートを付けているので夜間の視認性も抜群です。
災害対策以外にもキャンプや BBQ などのアウトドアにおすすめです。

用途転がす&背負う&持つことができる非常時に役立つ防災バッグ材質ポリエステル、PE、ステンレススチール、PP、ポリエステル綿質量(kg)2.2外寸(mm)約380×380×H515~960(車輪含)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29056476BR-751N
12,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 充電式掃除機を持ち運ぶバッグとして
建設業・工事業

充電式の掃除機本体と充電器・バッテリーのセット一式が入るサイズの物を探していました。一式全部が丁度良く入るサイズの為、購入しましたが、使用者の使い方が荒いのかすぐ壊れてしまった印象があります。緊急持ち出しバッグとして使用するなら、稼働頻度が少ないので大丈夫かもしれませんが、ほぼ毎日加糖しているので、もう少し耐久力があるとうれしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする