曜日別特売

スヌーピー防災リュック10点セット

スヌーピー防災リュック10点セット - ブレインスヌーピー防災リュック10点セット - ブレイン
(1件のレビュー)

スヌーピーのかわいい立体リュック!防災10点セットです。
子供部屋に置いておいてもかわいい雰囲気。
ソフトなさわり心地でしかもたっぷり入る容量。
セット内容も本格的!非常時に活躍すること間違いなし!背負ったときに目立つの
でどこにいるのか見失わない利点があります。
災害時避難時に持ち運び便利な非常用用品を収納したコンパクトサイズの防災セットです。
非常用トイレは水分をジェル状に固めるものです。銀とヤシ殻活性炭が入っており、
公的機関でその抗菌力と消臭力が証明されています。

用途人気キャラクターの防災グッズセット内容ぬいぐるみリュック、救急6点セット(ポーチ・カット綿・綿棒×10本・ばんそうこう大・ばんそうこう小・不織布マスク)、非常用ブランケット、ライト&ホイッスル(電池は付属しておりません)、抗菌非常用トイレ(銀配合凝固消臭剤×1個・汚物袋×1枚)、パンの缶詰(2年保存・味は選べません)、防災カード材質リュック生地:ポリエステルバッグ寸法(mm)約H420×D360×W320内容量1セット
注意
※状況によりセット商品は、画像のものと異なる他メーカー同等品となる場合がございます。
※パンの缶詰の味は選べません。パンの缶詰は保存期間2 年以上のものをセットしています。
※リュックは防炎加工品ではございません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29056485BR-987
4,800
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29056485
2023-08-10
用途: プレゼントに
株式会社風土建設業・工事業

スヌーピーが好きな方にプレゼントしました。
防災意識も高まりとてもいい商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする