ダイナモ充電ラジオライト

ダイナモ充電ラジオライト - ブレイン

使いやすさを重視した洗練されたデザイン。
電池不要の手回し充電式。1 分間の手回し充電で LED ライト・ラジオの連続使用時間は約15~30分。
LEDライト点滅+サイレンの場合は、約10分の使用が可能です。
付属のUSB ケーブルで本機とPCを繋げれば、本機への充電ができます。満充電後、LEDライトは約7時間使用可能。
ラジオはAM、FM両方聴けます。
iPhone・スマホに付いてる充電用ケーブルを使って本機とiPhone・スマホを繋げれば iPhone・スマホへの充電が可能です。
ハンドルを回して充電してください。一部対応できない機種もございます。

用途災害時の備えて安心の防災グッズ機能携帯電話充電可、LEDライト、FM/AMラジオ材質ABS、PS寸法(mm)約125×52×42質量(g)約120出力(W)(スピーカー)0.25消費電力(W)0.5周波数(ラジオ)FM76-108MHz、AM522-1656KHzLED寿命(時間)約1万内容量1個
注意
※iPhone・スマホへの充電は、iPhone・スマホに付属している充電用ケーブルを使用します。本商品には付属しておりません。
※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29056519BR-976
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする