曜日別特売
モノタロウ

GIベルト

GIベルト - モノタロウGIベルト - モノタロウGIベルト - モノタロウGIベルト - モノタロウGIベルト - モノタロウGIベルト - モノタロウGIベルト - モノタロウGIベルト - モノタロウ
(63件のレビュー)

綿とポリエステル混合素材で丈夫かつやわらかベルト。
ローラーバックルで好きな位置に調整できるタイプです。
ベルト先端には補強用の金属カバーが付いています。

用途作業時のワークパンツのベルトとして混率(%)綿35、ポリエステル65内容量1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※本体に工具バック、腰袋、工具などを吊り下げて使用しないでください。破断や落下のおそれがあります。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、高温多湿や水気のある場所は避けてください。錆などが発生するおそれがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
長さ(cm)
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29056993-ベージュ(ベルト部)ポリエステル、綿(バックル部)スチール約110約32
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
29057009-ネイビー(ベルト部)ポリエステル、綿(バックル部)スチール約110約32
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:63
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29056993
2026-01-19
用途: 作業ズボンに
農・林・水産業

作業ズボンに使うため購入。安価であるが機能はしっかりしている。バックル部が錆びるかが心配だが長期使用して問題なければリピートしたい。

2026-01-23
用途: 作業着のベルトとして

作業服に使うだけなので安くても良いやと購入
若干チープな感じはあるけど、ベルトとしての機能やつけ外しには問題なし
太った人にはベルトが短めに感じるかも?

2026-01-23
用途: 作業服着用時に

なんと言ってもコスパが良好です。いままで何本が購入しましたが、一本はバックル金属部分に難点あり。ばらつきがあるんでしょうね。それを勘定に入れても「買い」です。今回の物は全く問題なし。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 29056993
2025-06-09
用途: 通常業務中のベルトとして
日比野モータースその他業種

コストパフォーマンスに優れているので購入しました。
金属バックルにモノタロウのロゴか、モノタロウ侍が浮き彫りで入っていたらもっと良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 29056993
2025-03-13
用途: 農作業

安価で、しっかりした素材で、感謝しています
欲を言うと、もう10センチ長いものが欲しいのと、ベルト幅ももう少し広いものが欲しいです

1が参考にしています
対象商品 : 29057009
2025-01-10
用途: 作業ズボン用
渡辺農場農・林・水産業

ベルトの追加として購入、買ってみないと分からない事ですが、意外にソフト。

対象商品 : 29056993
2024-07-07
用途: 作業服用
建設業・工事業

価格品質とも満足です
色違いでリピートしようとおもってます

対象商品 : 29056993
2024-03-23
用途: 普段着のベルトとして使用
運輸・通信業

とても装着しやすく絞める、緩めるも無段階調整なので非常にフィットしていい感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする