曜日別特売

引き違い書庫(上置き)

引き違い書庫(上置き) - スマイル[家具]引き違い書庫(上置き) - スマイル[家具]引き違い書庫(上置き) - スマイル[家具]

丈夫な引き違いスチール製書庫。同シリーズの下置き書庫の上に設置してお使いください。

用途上置き用となります。下置き用の書庫と一緒にお使いください。種類引き違い付属品鍵2本、配線ホール材質スチールホワイト段数2段最大積載量(kg)50/1枚(等分布)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×430×730有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)875×327×670mm外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×430×730棚板調整ピッチ(mm)35mm内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29057946741818
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする