スマイル[家具]
ファイリングキャビネット
書類の整理に便利。転倒防止のため、一度に1段ずつしか開けられないセーフティーロック機能付き。
付属品
鍵2本
材質
スチール
最大積載量(kg)
最大積載量(kg)
収納サイズ
A4
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×530×260mm
鍵
オールロック、セーフティロック、ラッチ
引出し耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
段数
2
3
4
色
ホワイト
レッド
高さ(mm)
740
1015
1335
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
段数
色
高さ(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29057964
740341
2
ホワイト
740
400×620×740
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057973
740344
2
レッド
740
400×620×740
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057989
740342
3
ホワイト
1015
400×620×1015
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29057998
740345
3
レッド
1015
400×620×1015
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29058007
740343
4
ホワイト
1335
400×620×1335
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29058016
740346
4
レッド
1335
400×620×1335
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません