スマイル[家具]
深型スチール収納庫 両開き(上置き)
耐久性の高いスチール製収納庫。奥行き500mmなのでA3サイズの書類など幅広い大きさの収納物に対応できます。同シリーズの下置き書庫の上に設置してお使いください。
種類
両開き
付属品
鍵2本、配線ホール
材質
スチール
高さ(mm)
730
最大積載量(kg)
50/1枚(等分布)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×500×730
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
715×355×654mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×500×730
棚板調整ピッチ(mm)
35mm
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29058086
743897
グレー
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29058095
743896
ホワイト
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません