深型スチール収納庫 両開き(下置き)

深型スチール収納庫 両開き(下置き) - スマイル[家具]深型スチール収納庫 両開き(下置き) - スマイル[家具]深型スチール収納庫 両開き(下置き) - スマイル[家具]深型スチール収納庫 両開き(下置き) - スマイル[家具]
(1件のレビュー)

耐久性の高いスチール製収納庫。奥行き500mmなのでA3サイズの書類など幅広い大きさの収納物に対応できます。アジャスター付なのでベース不要です。

種類両開き仕様アジャスター、配線穴、A3ファイル対応材質スチール奥行(mm)500間口(mm)880使用工具プラスドライバー最大積載量(kg)50/1枚(等分布)保証期間1年間生産国トルコ組立時間30分(大人2名)設置形態下置き専用付き棚板調整ピッチ(mm)35均等耐荷重(kg/段)75内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29058104742860ライトグレー1120810×455×1024
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29058113743118ホワイト1120810×455×1024
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29058129744141ライトグレー1850810×455×1754
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29058138744140ホワイト1850810×455×1754
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29058104
2022-01-13
用途: 保管庫として
医療・福祉・介護関連業

組立も比較的容易に組みあがりました。
耐久性もありそうで問題無く使用出来そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする