両開き書庫(下置き)

両開き書庫(下置き) - スマイル[家具]両開き書庫(下置き) - スマイル[家具]両開き書庫(下置き) - スマイル[家具]両開き書庫(下置き) - スマイル[家具]
(1件のレビュー)

丈夫なスチール製書庫。アジャスター付なのでベースがいりません。

種類両開き付属品鍵2本、配線ホール材質スチール最大積載量(kg)50/1枚(等分布)設置形態下置き専用付き棚板調整ピッチ(mm)35mm均等耐荷重(kg/段)75内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
段数
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29058183744134オーク11203段880×400×1120715×355×1024mm
オープン
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29058199744135ダーク11203段880×400×1120715×355×1024mm
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29058208744136オーク18505段880×400×1850715×355×1770mm
オープン
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29058217744137ダーク18505段880×400×1850715×355×1770mm
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29058174741820ホワイト11203段880×430×1120875×355×1024mm
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29058174
2020-09-14
用途: 事務所のロッカーとして購入
医療・福祉・介護関連業

届いた時に背面の傷があり、その後の対応にいろいろあったので、今後購入の時は注意して購入いたします。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
今後サービスの改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする