曜日別特売

スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL

スイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL - フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシック ESSENTIAL - フエニックス・コンタクト

必須機能をシンプルに集約!コンパクト&スリム。
ファンレス・広い使用温度範囲。国際標準スペック。

定格出力電圧(DC V)22~28仕様DINレール取付け用電源ユニットESSENTIAL POWER一次側スイッチ形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力電圧(V)AC85~264入力単相周波数範囲(Hz)入力:47~63使用周囲温度(℃)-20~70定格出力電圧(V)DC24内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格出力電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29056528ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/120W/EE5
オープン6,898
6,898
7,588(税込)
当日出荷
29056537ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/240W/EE10
オープン13,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
29056546ESSENTIAL-PS/1AC/24DC/480W/EE20
オープン22,980
18,980
アウトレット
20,878(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする